曜日別特売

ダッフル重要書類搬送バッグ

ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業ダッフル重要書類搬送バッグ - 三栄産業
材質ナイロン幅(mm)350高さ(mm)250素材ダッフルナイロン・YKKファスナーキーロック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39234975A4VP3T-KR-114-195937030
5,3004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39234984A4VP7T-KR-114-196040070
5,5004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39234993A4VP3T-WS-114-196237030
5,2004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39235009A4VP7T-WS-114-196340070
5,4004,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
66245247A4VP3T-WS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)114-196237030
5,2004,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り27点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする