曜日別特売

スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ

スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ - 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ - 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム 反射低減フィルムカットタイプ - 3M(スリーエム)
厚さ(mm)0.076材質ポリエステルフィルム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235063LR2CLARX 1450X21.2192
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39235079LR2CLARX A30.2970.42
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする