磁製乳鉢(乳棒付)

磁製乳鉢(乳棒付) - レオナ磁製乳鉢(乳棒付) - レオナ
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質磁製耐熱温度(℃)1000内容量1個
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
深さ(mm)
棒長(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235228J-7059575乳棒:157550
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
39235736J-7025245乳棒:93100
690
689
758(税込)
6日以内出荷
39235964J-7014838乳棒:9360
550
549
604(税込)
6日以内出荷
39235989J-7047160乳棒:130275
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
39236253J-7036055乳棒:114150
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする