ブフナーロート(磁製)

ブフナーロート(磁製) - レオナブフナーロート(磁製) - レオナ
材質磁製内容量1個
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
足長(mm)
適合ろ紙Φ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
足長(mm)
口径(mm)
足径(Φmm)×足長(mm)
適合ろ紙Φ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39235298BF-5580112525716×5055
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39235307BF-70186140617617×6570
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39235316BF-90320163799021×7490
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39235325BF-1154601958611530×87115
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39235334BF-12570021710012530×98125
3,900
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
39235343BF-15095023710417032×100150
8,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする