レオナ
ピペットコントローラー
適合ピペット(mL)
0.1~100
付属品
0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプター
トラスコ品番
115-1974
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
色
白
分注範囲(mL)
0.1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235657
-
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください