ステンレス製ピンセット

ステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFIステンレス製ピンセット - KFI

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3923657610001130115-2499190.150.15
1,606
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
3923660330001125115-2538150.150.15
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3923662840001130115-2540180.150.15
1,606
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236637100001125115-2544140.150.15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236734180001190115-2565300.51.8
2,706
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236743182501250115-2566350.51.8
8,482
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236759183001300115-2567470.51.8
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39236768200001150115-2568240.150.15
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39236777230001120115-2570170.150.15
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする