永興電機工業
マイクログラインダ用コントローラ
付属品
電源コード100V用
トラスコ品番
114-5721
奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238579
DCR01
60
150
2000
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください