永興電機工業
マイクログラインダ用モータ
付属品
モータコード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大出力(W)
最大トルク(cN・m)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238597
DMT20
91.8
20000
73
5
27.4
¥
63,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39238588
DMT40
85.5
1000~40000
84
4
25
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください