永興電機工業
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリー)
付属品
スパナ
トラスコ品番
114-5707
全長(mm)
86.2
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)
26
対応モータ
DMT40、DMT20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238606
DRT32
1000~40000
120
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください