永興電機工業
マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムタイプ)
付属品
コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番
114-5708
全長(mm)
146.5
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)
21.8
対応モータ
DMT40、DMT20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238615
DSM32
1000~40000
114
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください