曜日別特売

マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ)

マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ロータリースリムロングタイプ) - 永興電機工業
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナトラスコ品番114-5709全長(mm)202.5適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm外径(mm)21.8対応モータDMT40、DMT20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238624DSL321000~40000152
54,450
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする