曜日別特売

マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)

マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) - 永興電機工業
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39238676DRP101000~20000142
54,450
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする