永興電機工業
マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー
(1件のレビュー)
トラスコ品番
114-5727
材質
エラストマー樹脂
奥行(mm)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238807
DHH01
58
48
78
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください