永興電機工業
マイクログラインダ(ロータリーエンジン)
付属品
コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大出力(W)
最大トルク(cN・m)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238825
DIH20-3
165
1000~20000
73
5
27.4
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39238816
DIH40-3
158
1000~40000
84
4
26
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください