永興電機工業
マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)
質量(g)
2300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大出力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39238843
DSS203001
アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
1000~20000
73
¥
151,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39238834
DSS403001
アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
1000~40000
84
¥
145,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください