WTB
ミニマグカプラー(ソケット)
(1件のレビュー)
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質
アルミマグネシウム
トラスコ品番
114-5157
質量(g)
28
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.5×10.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241765
W26SN
0.7
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください