WTB
軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース
最高使用圧力(MPa)
1
材質
エラストマー、アルミマグネシウム
肉厚(mm)
1.75
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
全長(m)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241799
WSOM-101
1
10
114-5158
ハイカプラW22SN
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241808
WSOM-201
1
20
114-5159
スーパーカプラW22PN
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください