WTB
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル
ホース取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
最大使用寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241817
E80-1B03MP
100
114-5149
405
3
¥
8,010
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241826
E80-1B05MP
100
114-5150
485
5
¥
8,870
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241835
E80-1B07MP
100
114-5151
665
7
¥
9,830
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241844
E80-203MP
200
114-5152
387
3
¥
8,470
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241853
E80-205MP
200
114-5153
467
5
¥
9,330
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241869
E80-207MP
200
114-5154
647
7
¥
10,290
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください