WTB
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル
ホース取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
最大使用寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39241939
E80-1B03SP
100
114-8390
500
3
¥
8,960
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241948
E80-1B05SP
100
114-8391
580
5
¥
9,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
39241957
E80-1B07SP
100
114-8392
640
7
¥
10,780
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241966
E80-203SP
200
114-8393
480
3
¥
9,420
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241975
E80-205SP
200
114-8394
560
5
¥
10,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39241984
E80-207SP
200
114-8395
620
7
¥
11,240
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください