太洋
抗菌・防カビシート 紙おむつの気になるニオイとり大人用
トラスコ品番
114-9960
セット内容
抗菌・防カビシート1枚、両面テープ1枚
材質
パルプ、PCMX
色
緑
質量(g)
17
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242088
E-DA1G
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください