太洋
抗菌・防カビシート 玄関まわりの気になるニオイとり
セット内容
抗菌・防カビシート1枚、紐1本
材質
パルプ、PCMX
質量(g)
24
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242097
E-E1P
114-9956
ピンク
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39242106
E-E1G
114-9955
緑
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください