日清紡
モビロンバンドカラーバンド(青)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
356-3766
色
青
質量(g)
100
内容量
1セット(1135本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242133
MB-55023B3-100G
2
-
0.3
5.5
-
ポリウレタン(PUR)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください