ヘルメットパワーライト用アタッチメント

ヘルメットパワーライト用アタッチメント - コンテックヘルメットパワーライト用アタッチメント - コンテック
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂付属品ラバーシート2枚トラスコ品番115-8214全長(mm)53質量(g)25外径(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39242219SE-075325
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39242219
2024-07-25
用途: 暗い場所での配達。ヘルメットに付けて使用。
その他業種

他店で購入したライトをヘルメットにつけて使用しています。しばらく使っているうちにアタッチメントのネジ山が減って空回りするようになりました(ネジ山が減る、というのは決して製品のせいではなく、毎日頻繁につけたり外したりする私の使用方法によるものです)。
ライト自体はまだ元気なのに、ネジが原因でつけられず困っていたところ、こちらでアタッチメント単体で購入することができ、大変助かりました。
ガッチリとヘルメットのフチに取り付けることができるので、走っても階段を駆け降りてもヘルメットから外れることはありません(ライトは単四電池3本使用でかなりの重量のもの)。
また、ヘルメットにつけたまま照射の方向を上下左右、自在に変えられるのでとても便利です。
見た目はごついですが、とても安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする