Hydrangea
ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射
電源
単4形乾電池(3個)付属
材質
本体:アルミニウム
付属品
ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
質量(g)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242228
UV-033NC365-01W
114-1701
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
39242237
UV-034NC385-01W
114-1702
¥
55,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください