Hydrangea
ブラックライト(エコノミータイプ)ノーマル照射
電源
単4形乾電池(3個)付属
材質
本体:アルミニウム
付属品
ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
質量(g)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39242325
UV-275NC365-01
114-1707
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
39242334
UV-275NC375-01
114-1708
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください