曜日別特売

カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ - 橋本クロス
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243068NL20201セット(70枚)200×200
16,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243077NL30301セット(50枚)300×300
13,200
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243086NL40401セット(50枚)400×400
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243095NL50501セット(50枚)500×500
28,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
39243104NL60601セット(30枚)600×600
22,700
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする