橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
24
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39243113
NL2020S
200×200
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39243129
NL3030S
300×300
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39243138
NL4040S
400×400
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
特別運賃
39243147
NL5050S
500×500
¥
5,850
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39243156
NL6060S
600×600
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805