カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 - 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 - 橋本クロス
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9内容量1セット(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243217NUL2020S200×200
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39243226NUL3030S300×300
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39243235NUL4040S400×400
4,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
39243244NUL5050S500×500
5,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
地域運賃
39243253NUL6060S600×600
7,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする