クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) - 日本アキュライドクローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) - 日本アキュライドクローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) - 日本アキュライド
種別軽荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)幅(mm)19.3高さ(mm)27内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39244608C2739-20CL2002072719.3255(ペア)3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244617C2739-25CL2502562719.3284(ペア)3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244626C2739-30CL3003052719.3314(ペア)3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244635C2739-35CL3503552719.3304(ペア)3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244644C2739-40CL4004042719.3284(ペア)3
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244653C2739-45CL4504532719.3265(ペア)3
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244669C2739-50CL5005022719.3245(ペア)3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする