ワコー
ネスロックフリー
トラスコ品番
856-2903
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
幅(mm)
325
質量(kg)
1
高さ(mm)
77
奥行(mm)
28
耐荷重(kg)
安全:500(4個)
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244818
WNR-F
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください