冷蔵庫用長靴-40℃ブラック

冷蔵庫用長靴-40℃ブラック - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ブラック - シバタ工業冷蔵庫用長靴-40℃ブラック - シバタ工業
形状ハイカット機能防寒・抗菌・防臭・軽量ブラック足幅EE材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部・底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂種類作業靴耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ長靴内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39244915NR041-28.028
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39244924NR041-29.029
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244863NR041-23.023
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
39244879NR041-24.024
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
39244888NR041-25.025
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
39244897NR041-26.026
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
39244906NR041-27.027
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
39244933NR041-30.030
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする