ホッティーポリマー
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
太さ(mm)
1.75
材質
軟質フィラメント(ポリ乳酸とエラストマー独自配合)
色
青
トラスコ品番
116-6293
高さ(mm)
50
質量(g)
500
長さ(m)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39245929
BL-500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください