ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用)

ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(おねじ取付用) - ヤマトエンジニアリング
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246419BLB22-SF-PR1/4
3,994
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246455BLB23-SF-PR3/8
3,994
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする