ヤマトエンジニアリング
ボタン式カップリングソケット(ホース取付用)
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246437
BLB22-SH-P
1/4ホース口
¥
3,994
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246473
BLB23-SH-P
3/8ホース口
¥
3,994
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください