ヤマトエンジニアリング
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246446
BLB22-SN-P
Φ6.5×Φ10ウレタンホース
¥
4,254
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246489
BLB23-SN-P
Φ8.5×Φ12.5ウレタンホース
¥
4,254
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください