篠原電機
スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー
トラスコ品番
855-8707
幅(mm)
58
色
乳白
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14.6
奥行(mm)
74
高さH(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246534
SWCH-B30
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください