篠原電機
補修シート
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
材質(本体)
PETフィルム
質量(g)
15.6
縦(mm)
297
横(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246543
RS-A4
5.0Y7/1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39246559
RS-A4C
2.5Y9/1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください