篠原電機
補修シート(丸型)
材質(本体)
マット紙
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φmm)
粒(シート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246568
RS-M-8
5.0Y7/1
855-8711
10.2
8
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39246577
RS-M-8C
2.5Y9/1
855-8712
11
8
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246586
RS-M-12
5.0Y7/1
855-8713
12.5
12
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
39246595
RS-M-12C
2.5Y9/1
855-8714
12.5
12
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
39246604
RS-M-16
5.0Y7/1
855-8715
9
16
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
39246613
RS-M-16C
2.5Y9/1
855-8716
9
16
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246629
RS-M-20
5.0Y7/1
855-8717
20.2
20
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39246638
RS-M-20C
2.5Y9/1
855-8718
19.6
20
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39246647
RS-M-20T
透明
855-8719
17.2
20
10
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください