盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ

盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ - 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ - 篠原電機
電球の種類LED消費電力(W)5明るさ(Lm)500トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)照射角度(°)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246683LC-2005TBY
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする