盤用LED照明

盤用LED照明 - 篠原電機盤用LED照明 - 篠原電機
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246699CLED-1004
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする