篠原電機
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ
電球の種類
LED
消費電力(W)
4.5
明るさ(Lm)
600
トラスコ品番
114-9578
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
42
全長(mm)
345
高さ(mm)
41
質量(g)
235
電源(V)
100-240
電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
40000
照度(Lx)
中心:150
照射角
160°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246717
CLED-1004TB2Y
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください