ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
114-2896
質量(g)
310
車輪幅(mm)
21
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
64
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246735
E-50R-AF-YAKI
50
50
78×78
64
65
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください