曜日別特売

合板型枠用 インサート(箱入)

合板型枠用 インサート(箱入) - 三門合板型枠用 インサート(箱入) - 三門合板型枠用 インサート(箱入) - 三門合板型枠用 インサート(箱入) - 三門合板型枠用 インサート(箱入) - 三門
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4内容量1セット(500個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246744P-3020-R-116-3854
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246753P-3020-B-116-3855
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246769P-3020-Y-116-3856
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
39246778P-3020-W-116-3857
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246787P-3020-GN-116-3858
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
11196075P-3020-GN【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)116-3858
オープン20,980
15,500
アウトレット
17,050(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする