曜日別特売

デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分

デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 - 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 - 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 - 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 - 三門デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 - 三門
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1内容量1セット(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246848SH-4055-R-116-3848
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246857SH-4055-B-116-3849
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246866SH-4055-Y-116-3851
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246875SH-4055-W-116-3852
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39246884SH-4055-GN-116-3853
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
19315226SH-4055-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)116-3848
オープン26,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする