木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ

木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ - 三門
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6内容量1セット(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246945V-3030-R116-3859
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
39246954V-3030-B116-3860
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
39246963V-3030-Y116-3861
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39246979V-3030-W116-3862
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39246988V-3030-GN116-3863
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする