理研計測器
偏心検査器(P型)
材質
本体:FC250、表面:塗装
奥行(mm)
120
使用センター
MT-1
仕様
スイング:110mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
センター距離(mm)
台の長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247137
P-1
14
380
170
150
380
¥
209,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
39247146
P-2
16
420
180
200
420
¥
230,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください