ATEN
コンソールドロワー/KVMコンソールドロワーUSBコンソールアダプター
仕様
【バーチャルメディア】対応
トラスコ品番
129-0582
質量(g)
130
ポート数
1
ケーブル長(m)
1.8
インターフェース
【ターゲット側】D-sub15ピン・USBタイプA、【コンソールポート】ミニUSB
解像度
【最大】1920×1200@60Hz
アズワン品番
64-8302-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247523
CV211CP
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください