テザック
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途
軽負荷の荷締め作業
最大使用荷重(t)
0.15
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247557
C03N020-000A
1本
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
2
2
150
-
¥
1,200
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
39247566
C03N040-000AG
1台
黄緑
エンドレス
25
1.4
-
4
4
150
-
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
39247575
C03N040-000AR
1台
赤
エンドレス
25
1.4
-
4
4
150
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
39247584
C03N040-000AY
1台
黄
エンドレス
25
1.4
-
4
4
150
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください