坂源
剪定ハサミ ハンドクリエーション
全長(mm)
180
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
45
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)
113
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247618
145
115-1103
レッド
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39247636
10145
115-1104
ピンク
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください