セキスイ
採取カゴ
トラスコ品番
114-3452
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.71
直径(Φmm)
336
高さ(mm)
278
最大積載荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247873
NKS16O
16
オレンジ
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください